›

DS-2CD2T47G2H-LI (4MM)

Cod. Rexel HIKDS2CD2T47G2H
Cod. Produttore DS-2CD2T47G2H-LI

Informazioni principali

  • Obiettivo: 4 mm
  • Immagini: nitide e dettagliate
  • Applicazione: videosorveglianza
  • Integrazione: facile e avanzata
  • Uso: residenziale e commerciale
  • Affidabilità: copertura continua
  • Serie: DS-2CD2T47G2H-LI
  • Protezione: alta qualità visiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CD2T47G2H-LI è progettata per garantire una videosorveglianza di alta qualità grazie all'obiettivo da 4 mm che offre immagini nitide e dettagliate. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di sicurezza elettrica, assicurando una copertura visiva affidabile e continua. La sua tecnologia avanzata consente una facile integrazione nei sistemi di controllo e monitoraggio, rendendola una soluzione efficace per proteggere ambienti residenziali e commerciali.
DS-2CD2T47G2H-LI (4MM)