›

DS 10581 VITI TRIANGOLARI

Cod. Rexel WX7590310
Cod. Produttore 7590310
Cod. EAN 8025241142496

Informazioni principali

  • Tipo: Viti triangolari
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Resistente
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Uso: Professionale
  • Montaggio: Preciso ed efficace
  • Serie: DS 10581
  • Durata: Elevata stabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viti triangolari DS 10581 progettate per applicazioni elettriche, garantendo fissaggi sicuri e affidabili. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e stabilità nelle installazioni, facilitando il montaggio di componenti elettrici in modo preciso ed efficace. Ideali per utilizzi professionali nel settore elettrico, combinano funzionalità e robustezza per soddisfare le esigenze di fissaggio in impianti e dispositivi elettrici.
DS 10581 VITI TRIANGOLARI