Prodotti /

Cod. Rexel
CP6052841
Cod. Produttore
6052841
Cod. EAN
4012196032297

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRLU 500 A2 COPERCHIO
  • Tipo: Non forato
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Serie: DRLU 500 A2
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 3
  • Uso: Coperchio per passerelle
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

500 mm

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa