Prodotti /

Cod. Rexel
CP6052512
Cod. Produttore
6052512
Cod. EAN
4012196031634

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRLU 500 FS
  • Tipo: Coperchio non forato
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non forato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 3
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza del coperchio

500 mm

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa