Prodotti /

Cod. Rexel
CP6052821
Cod. Produttore
6052821
Cod. EAN
4012196031818

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado di protezione: non forato
  • Dimensioni: adatte a passerelle
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: DRLU 050 A2
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

50 mm

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa