Prodotti /

Cod. Rexel
CP6052752
Cod. Produttore
6052752
Cod. EAN
4012195078814

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRL BKS20 ALU COPERCHIO
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 200x1000 mm
  • Tipo: Coperchio con bussola girevole
  • Finitura: Lamiera strutturata
  • Serie: CP6052752
  • Quantità consigliata: 210 pezzi
Il coperchio DRL BKS20 in alluminio è progettato per essere fissato a scatto, garantendo una rapida installazione e una solida tenuta. Realizzato in materiale resistente e leggero, è specificamente adatto per l'utilizzo su canali portacavi, offrendo protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La presenza della bussola integrata facilita il montaggio e l'allineamento, assicurando un'installazione precisa. Questo componente è ideale per chi cerca affidabilità e funzionalità in un prodotto destinato alla gestione e protezione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Coperchio con bussola girevole con cop. in lamiera str. ALU 200x1000, Alu

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza del coperchio

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

Coperchio bussola girevole lamiera alluminio 200x1000 installazione elettrica