Prodotti /

Cod. Rexel
CP6052750
Cod. Produttore
6052750
Cod. EAN
4012195078784

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRL BKS10 ALU
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 100x1000 mm
  • Tipo: Coperchio con bussola
  • Finitura: Lamiera strutturata
  • Serie: CP6052750
  • Quantità consigliata: 260
  • Applicazione: Protezione e copertura
Coperchio in alluminio progettato per il fissaggio a scatto, ideale per canali portacavi. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, questo componente assicura una protezione efficace e una facile installazione nei sistemi elettrici. La sua struttura in alluminio conferisce leggerezza e robustezza, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nell’organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Coperchio con bussola girevole con cop. in lamiera str. ALU 100x1000, Alu

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza del coperchio

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

Coperchio con bussola girevole alluminio per installazioni elettriche