›

Driver ON/OFF slim 60W 24VDC per impianti elettrici compatti

Cod. Rexel B5026.267
Cod. Produttore 026.267

Informazioni principali

  • Potenza massima: 60W
  • Tensione uscita: 24V DC
  • Tipo controllo: ON/OFF
  • Design: sottile
  • Installazione: spazi ridotti
  • Affidabilità: elevata
  • Uso: alimentatore elettrico
  • Serie: B5026.267

Descrizione del prodotto

Driver compatto ON/OFF con potenza massima di 60W e tensione di uscita di 24V DC, progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile di dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura, questo driver si distingue per il design slim che facilita l'installazione anche in spazi ridotti. La tecnologia ON/OFF assicura un funzionamento semplice e diretto, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Driver ON/OFF slim con potenza massima di 60W, progettato per alimentare dispositivi a 24V DC. Questo alimentatore elettrico compatto garantisce un funzionamento efficiente e stabile, ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice ON/OFF. La sua struttura sottile facilita l'installazione in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Adatto per impianti elettrici che necessitano di una sorgente di alimentazione sicura e durevole.
Driver ON/OFF slim 60W 24VDC per impianti elettrici compatti