›

Driver elettronico ON/OFF 11,9-18,2W 700mA per illuminazione professionale

Cod. Rexel B5026.255
Cod. Produttore 026.255

Informazioni principali

  • Potenza min 11,9 W
  • Potenza max 18,2 W
  • Corrente 700 mA
  • Tipo Driver ON/OFF
  • Controllo preciso alimentazione
  • Efficienza elevata
  • Sicurezza migliorata
  • Serie B5026.255

Descrizione del prodotto

Driver elettronico con potenza regolabile da 11,9W a 18,2W, progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile di dispositivi elettrici a 700 mA. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e un funzionamento sicuro, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua tecnologia avanzata permette un'ottimizzazione dei consumi energetici, rendendolo una soluzione efficace per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Driver elettronico con potenza minima di 11,9 W e massima di 18,2 W, progettato per garantire un funzionamento stabile e efficiente di apparecchiature elettriche a 700 mA. Questo dispositivo assicura un controllo preciso dell’alimentazione, ottimizzando le prestazioni e la durata dei componenti collegati. Ideale per applicazioni che richiedono una regolazione affidabile della corrente, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica degli impianti elettrici.
Driver elettronico ON/OFF 11,9-18,2W 700mA per illuminazione professionale