Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501450
Cod. Produttore
4501450
Cod. EAN
8025241216074

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP67
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 30W
  • Tipo: Driver LED
  • Applicazione: Esterni/umidi
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4501450
  • Robustezza: Elevata
Descrizione del produttore: Driver LED con protezione IP67, progettato per garantire un'alimentazione stabile a 24V con una potenza di 30W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti esterni o umidi, grazie al suo grado di protezione elevato contro polvere e acqua. Questo driver assicura efficienza e sicurezza nell'alimentazione di sistemi LED, contribuendo a ottimizzare le prestazioni luminose e la durata delle apparecchiature. Realizzato per integrarsi facilmente in impianti elettrici professionali, rappresenta una soluzione robusta per il controllo dell'illuminazione a LED.