›

Driver elettronico LED ON/OFF 7-19,6W 700mA per impianti professionali

Cod. Rexel B5026.173
Cod. Produttore 026.173

Informazioni principali

  • Potenza min: 7 W
  • Potenza max: 19,6 W
  • Corrente costante: 700 mA
  • Regolazione: ON/OFF
  • Tipo: Driver elettronico
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Installazione: Compatta
  • Serie: B5026.173

Descrizione del prodotto

Driver elettronico per illuminazione con potenza minima di 7 watt e massima di 19,6 watt, progettato per garantire una corrente costante di 700 mA. Questo dispositivo assicura un funzionamento stabile e affidabile delle sorgenti luminose LED, ottimizzando l'efficienza energetica e la durata dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente, contribuisce a mantenere prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Driver elettronico per illuminazione LED con regolazione ON/OFF, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura. Supporta una potenza minima di 7 watt e massima di 19,6 watt con una corrente costante di 700 mA, ideale per applicazioni di illuminazione a LED che richiedono efficienza e affidabilità. Questo driver assicura prestazioni ottimali in sistemi elettrici, contribuendo a una lunga durata delle lampade LED e a un consumo energetico contenuto. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse soluzioni di illuminazione professionale.
Driver elettronico LED ON/OFF 7-19,6W 700mA per impianti professionali