Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132602100
Cod. Produttore
132602100
Cod. EAN
8029564535034

Informazioni di prodotto

LED DRIVER TC 150W 24VCC IP67

Documentazione tecnica

LED driver da 150 watt con uscita a 24 volt in corrente continua, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Il dispositivo è dotato di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo alimentatore è particolarmente indicato per l'illuminazione a LED, offrendo efficienza energetica e lunga durata, con un design robusto adatto a diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Corpo plastico e pressacavo per soddisfare e garantire gli standard di protezione IP67. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Compatti Temperatura di funzionamento -10°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi Uso esterno

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Driver LED 150W 24Vcc IP66 resistente impermeabile per illuminazione esterna e segnalazione

€ 51,66 x 1 pz.
(pz.)