Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132601600
Cod. Produttore
132601600
Cod. EAN
8029564499312

Informazioni di prodotto

LED DRIVER TC 100W 24VCC IP67

Documentazione tecnica

LED driver da 100 watt con uscita a 24 volt in corrente continua, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED. Dotato di grado di protezione IP67, assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne in ambienti difficili. Questo alimentatore è adatto per applicazioni che richiedono efficienza energetica e lunga durata, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Corpo plastico e pressacavo per soddisfare e garantire gli standard di protezione IP67. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Compatti Temperatura di funzionamento -10°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi Uso esterno

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Driver LED 100W 24Vcc IP67 fili liberi per illuminazione esterna e industriale

€ 34,85 x 1 pz.
(pz.)