›

Driver elettronico ON/OFF 35-60W 1400mA illuminazione professionale

Cod. Rexel B5026.212
Cod. Produttore 026.212

Informazioni principali

  • Potenza min 35W
  • Potenza max 60,2W
  • Corrente uscita 1400 mA
  • Controllo ON/OFF
  • Alta efficienza
  • Materiali resistenti
  • Funzionamento stabile
  • Serie B5026.212

Descrizione del prodotto

Driver ON/OFF con potenza minima di 35W e massima di 60,2W, progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso dell'alimentazione, offre una gestione stabile della potenza con una capacità di carico fino a 1400m. Questo driver è adatto per impianti che necessitano di accensione e spegnimento controllati, assicurando sicurezza e performance costanti. Descrizione del produttore: Driver elettronico per lampade con potenza minima di 35W e massima di 60,2W, progettato per garantire un funzionamento stabile e sicuro. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo ON/OFF, assicura un'efficienza elevata e una lunga durata del dispositivo collegato. Ideale per l'uso con sistemi di illuminazione che necessitano di un'alimentazione precisa e affidabile fino a 1400 mA. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e affidabilità nel tempo.
Driver elettronico ON/OFF 35-60W 1400mA illuminazione professionale