›

Driver LED ON/OFF 12,6-18,2W 350mA illuminazione elettrica

Cod. Rexel B5026.252
Cod. Produttore 026.252

Informazioni principali

  • Potenza: 12,6-18,2 W
  • Corrente costante: 350 mA
  • Funzione: Driver ON/OFF
  • Protezione: Componenti LED
  • Installazione: Compatta
  • Affidabilità: Elevata
  • Gestione energia: Efficiente
  • Serie: B5026.252

Descrizione del prodotto

Driver ON/OFF con potenza minima di 12,6W e massima di 18,2W, progettato per garantire un controllo efficiente dell'alimentazione elettrica con una corrente costante di 350mA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dell'energia. Descrizione del produttore: Driver elettronico per illuminazione LED con potenza minima di 12,6 watt e massima di 18,2 watt, progettato per garantire un funzionamento stabile e affidabile. Offre una corrente costante di 350 mA, ideale per ottimizzare le prestazioni di moduli LED in applicazioni elettriche. Questo driver ON/OFF assicura un controllo semplice e sicuro dell’alimentazione, contribuendo a una gestione efficiente dell’energia e alla protezione dei componenti LED. Adatto per installazioni che richiedono un dispositivo di alimentazione compatto e performante, garantendo durata e sicurezza nell’uso quotidiano.
Driver LED ON/OFF 12,6-18,2W 350mA illuminazione elettrica