›

Driver ON/OFF 8W 200mA corrente costante per illuminazione professionale

Cod. Rexel B5026.218
Cod. Produttore 026.218

Informazioni principali

  • Potenza: 8 W
  • Corrente costante: 200 mA
  • Tipo: Driver elettronico
  • Controllo: ON/OFF
  • Efficienza: Elevata
  • Installazione: Facile e compatto
  • Applicazioni: Professionale e residenziale
  • Serie: B5026.218

Descrizione del prodotto

Driver elettronico ON/OFF con potenza di 8 watt e corrente costante di 200 mA, progettato per garantire un funzionamento affidabile e stabile di apparecchiature elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice e preciso dell’alimentazione, assicurando efficienza energetica e durata nel tempo. Questo driver si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, risultando una soluzione efficiente per impianti elettrici che necessitano di una gestione sicura e costante della corrente. Descrizione del produttore: Driver elettronico per illuminazione LED con potenza di 8 watt e corrente costante di 200 milliampere. Progettato per garantire un funzionamento stabile e sicuro delle sorgenti luminose a LED, assicura un controllo preciso dell’accensione e dello spegnimento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e affidabilità nel tempo. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono adatto a diversi impianti di illuminazione professionale e residenziale.
Driver ON/OFF 8W 200mA corrente costante per illuminazione professionale