›

Driver dimmerabile PUSH 1-10V 60W 24V per illuminazione LED

Cod. Rexel B5026.209
Cod. Produttore 026.209

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Tensione: 24V
  • Controllo: PUSH e 1-10V
  • Tipo: Driver dimmerabile
  • Applicazione: Illuminazione a bassa tensione
  • Funzionamento: Regolazione precisa
  • Affidabilità: Elevata durata
  • Serie: B5026.209

Descrizione del prodotto

Driver dimmerabile con controllo PUSH e 1-10V, progettato per gestire potenze fino a 60W con uscita a 24V. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, questo dispositivo consente una regolazione precisa dell’intensità luminosa, garantendo efficienza e affidabilità. La compatibilità con segnali di controllo PUSH e 1-10V lo rende versatile per diverse installazioni elettriche, assicurando un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca una soluzione di regolazione luminosa professionale e performante. Descrizione del produttore: Driver dimmerabile con controllo PUSH e 1-10V, progettato per gestire potenze fino a 60W con alimentazione a 24V. Questo dispositivo è ideale per regolare l'intensità luminosa in modo preciso e affidabile, garantendo un funzionamento efficiente e una lunga durata. Adatto per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono un controllo flessibile e stabile, rappresenta una soluzione versatile per sistemi di illuminazione a bassa tensione.
Driver dimmerabile PUSH 1-10V 60W 24V per illuminazione LED