›

Driver dimmerabile DALI2/PUSH 42W 350mA per illuminazione LED

Cod. Rexel B5026.185
Cod. Produttore 026.185

Informazioni principali

  • Potenza max: 42 W
  • Corrente costante: 350 mA
  • Controllo: DALI2/PUSH
  • Regolazione: Dimmerabile
  • Applicazioni: LED
  • Efficienza: Alta
  • Serie: B5026.185
  • Installazione: Professionale/residenziale

Descrizione del prodotto

Driver dimmerabile compatibile con controllo DALI e pulsante push, progettato per gestire potenze fino a 42 watt con corrente costante di 350 mA. Ideale per l’alimentazione e la regolazione di sorgenti luminose a LED, garantisce un’efficienza elevata e un controllo preciso della luminosità. Questo dispositivo è adatto per installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e versatilità nel controllo dell’illuminazione. Descrizione del produttore: Driver dimmerabile DALI2/PUSH con potenza massima di 42 watt e corrente costante di 350 mA. Progettato per il controllo preciso dell’illuminazione a LED, garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono regolazione della luminosità tramite protocolli DALI2 o interruttore a pulsante. La compattezza e le prestazioni lo rendono adatto a diversi ambienti professionali e residenziali.
Driver dimmerabile DALI2/PUSH 42W 350mA per illuminazione LED