› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DP-STMED 6

Cod. Rexel CX3034373
Cod. Produttore 3034373
Cod. EAN 4055626275567

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Tipo montaggio: NS 32
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5
  • Tipo montaggio: NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: AP 3-TU KS
  • Uso: Accessori morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di supporto, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Grigio

altezza

91 mm

profondità

89 mm

DP-STMED 6