› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DP-PTRV 8 PIASTRINA DISTANZIATRICE

Cod. Rexel CX3270166
Cod. Produttore 3270166
Cod. EAN 4046356796279

Informazioni principali

  • Profondità: 86 mm
  • Larghezza: 8,3 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: DP-PTRV 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina distanziatrice, profondità: 86 mm, larghezza: 8,3 mm, altezza: 100 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

8,3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

DP-PTRV 8 PIASTRINA DISTANZIATRICE