› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DP PS-6

Cod. Rexel CX3032729
Cod. Produttore 3032729
Cod. EAN 4046356280303

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Numero poli: 1
  • Colore: blu
  • Protezione dita: DIN EN 50274
  • Compatibilità spina: 4 mm
  • Passo morsetti: 8,2 mm
  • Serie: PAI-4-FIX
  • Tipo: Adattatore di prova

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: blu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

DP PS-6