› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DP PS-5

Cod. Rexel CX3035072
Cod. Produttore 3035072
Cod. EAN 4046356053518

Informazioni principali

Morsetto a due piani per conduttori di terra

Descrizione del prodotto

Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. e 2. piano, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 4 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

lunghezza

92.4 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

verde-giallo

DP PS-5