› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DP-HDFK 95/15

Cod. Rexel CX0706647
Cod. Produttore 0706647
Cod. EAN 4017918003784

Informazioni principali

  • Profondità: 70 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra separazione
  • Serie: TPNS-UK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 70 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 80 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

DP-HDFK 95/15