› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DP-HDFK 16/5,5

Cod. Rexel CX0706605
Cod. Produttore 0706605
Cod. EAN 4017918003777

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite con gabbia
  • Numero poli: 1
  • Corrente di carico: 18 A
  • Sezione conduttore: 0,2-6 mm²
  • Direzione inserzione: 90°
  • Larghezza: 38 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: DFK 5-9,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 38 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

690 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

DP-HDFK 16/5,5