Prodotti /

Cod. Rexel
CP6035998
Cod. Produttore
6035998
Cod. EAN
4012197340599

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DOP A2 MORSETTO AD INNESTO
  • Tipo: Morsetto doppio
  • Montaggio: Su canaline a innesto o vite
  • Serie: DKS, EKS, IKS, MKSM, MKS, RKSM, SKSM, SKS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto doppio per il montaggio di accessori su canaline a innesto o a vite.

colore

Acciaio inox

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

42 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

DKS Series,EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series