Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027479
Cod. Produttore
4027479
Cod. EAN
8025241229456

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V AC-DC
  • Colore: Giallo intenso
  • Tipo: Spia DOMELED E10
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Durata: Alta efficienza
  • Dimensioni: Compatta
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: DOMELED
Descrizione del produttore: La spia DOMELED E10 è progettata per funzionare a 12V sia in corrente alternata che continua, offrendo un'indicazione luminosa affidabile e di alta visibilità grazie al suo colore giallo intenso. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una segnalazione chiara e immediata, garantendo durata e efficienza nel tempo. La sua compattezza e versatilità lo rendono adatto a diversi impieghi nel campo dell'illuminazione e del controllo elettrico.