Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027548
Cod. Produttore
4027548
Cod. EAN
8025241226660

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 235V AC-DC
  • Colore luce: Verde
  • Attacco: BA9S standard
  • Tecnologia: LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Resistenza: Elevata agli urti
  • Serie: DOMELED
Descrizione del produttore: La lampadina DOMELED BA9S è progettata per funzionare con una tensione di 235V AC-DC, garantendo un'illuminazione affidabile e duratura. Il suo colore verde la rende ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo distintivo. Questo componente elettrico è adatto per installazioni in cui è necessaria una luce LED efficiente e a basso consumo energetico, con un attacco BA9S standard che facilita il montaggio in vari dispositivi elettrici. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una resistenza superiore agli urti rispetto alle lampadine tradizionali.