Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027544
Cod. Produttore
4027544
Cod. EAN
8025241226622

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 130V AC-DC
  • Colore luce: Gialla intensa
  • Base: BA9S
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Segnalatore
  • Installazione: Semplice
  • Serie: DOMELED
Descrizione del produttore: La lampadina DOMELED BA9S è progettata per funzionare con una tensione di 130V AC-DC, garantendo una luce gialla intensa e uniforme. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e di facile installazione. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa lampadina una scelta efficiente e durevole per impianti elettrici. La base BA9S permette un montaggio semplice e sicuro, adatto a diversi dispositivi e quadri elettrici.

Produttore

DOMELED BA9S 130V AC-DC Lampadina LED Segnalatore Luminoso Gialla Efficienza Energetica