Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027526
Cod. Produttore
4027526
Cod. EAN
8025241226448

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DOMELED BA9S
  • Tensione: 12V AC-DC
  • Colore luce: Bianco
  • Base: BA9S
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4027526
Descrizione del produttore: Lampadina DOMELED BA9S da 12V AC-DC con luce bianca, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo. Questo prodotto è ideale per sostituzioni rapide e garantisce una lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata. La tensione di funzionamento a 12V AC-DC la rende versatile per diversi impianti elettrici, offrendo un'illuminazione intensa e uniforme in spazi ridotti. La base BA9S assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendo questa lampadina adatta a molteplici utilizzi in ambito elettrico e industriale.

Produttore

DOMELED BA9S 12V AC-DC BIANCO

€ 4,76 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.