Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027698
Cod. Produttore
4027698
Cod. EAN
8025241229968

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DOMELED BA15D
  • Tensione: 235V AC-DC
  • Colore luce: Verde
  • Applicazione: Segnalazione visiva
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: WX4027698
Descrizione del produttore: La spia luminosa DOMELED con attacco BA15D è progettata per funzionare a una tensione di 235V AC-DC, garantendo una segnalazione visiva affidabile e immediata. Il colore verde della luce emessa la rende ideale per indicazioni di stato in impianti elettrici e quadri di controllo. Questo componente elettrico si distingue per la sua durata e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente per applicazioni industriali e civili che richiedono un segnale luminoso chiaro e ben visibile.