Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1096/300
Cod. Produttore
1096/300
Cod. EAN
8021156064977

Informazioni di prodotto

DOME CAMERA AHD 2M AF 2.8-12
Descrizione del produttore: Telecamera dome AHD con risoluzione di 2 megapixel, dotata di autofocus e obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm. Progettata per garantire immagini nitide e dettagliate, è ideale per la videosorveglianza in ambienti interni ed esterni. La tecnologia AHD assicura una trasmissione video ad alta definizione su cavi coassiali, facilitando l'installazione e l'integrazione con sistemi di sicurezza esistenti. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate e facilità d'uso, offrendo una soluzione affidabile per il monitoraggio continuo.

altezza

95 mm

diametro

70 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

4.8

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702