Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204685
Cod. Produttore
M204685
Cod. EAN
8012542046851

Informazioni di prodotto

DMTME-I-485-96 MULTIMETRO 96X96 485 + 2 OUT

Documentazione tecnica

DMTME-I-485-96 is a 96x96mm front-panel digital multimeter for measurement of main electrical parameters, with two digital outputs and embedded RS485.

intervallo di misura della tensione/AC diretta

10 V

misurazione della corrente

misurazione diretta della corrente

numero di canali di ingresso corrente

3

potenza reattiva

potenza apparente

prestazione/lavoro

interfaccia

alimentazione elettrica

rete

numero di canali di ingresso tensione

3

fattore di potenza

potenza effettiva

visualizzazione

digitale

prodotto Sustainable

Si