Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990201
Cod. Produttore
990201
Cod. EAN
4013364102941

Informazioni di prodotto

SPD MT 15kV DMI 15 10 1 H

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.

altezza

162 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

12 kV

tensione nominale AC

15 kV

percorso di dispersione

363 mm

Produttore

SPD MT 15KV DMI 15 10 1 H

Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui