›

DMCV 1,5/ 7-G1-3,5 P35

Cod. Rexel CX1205587
Cod. Produttore 1205587
Cod. EAN 4017918153267

Informazioni principali

  • Sezione min.: 0,5 mm²
  • Sezione max.: 0,5 mm²
  • Tipo: Lama di ricambio
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Serie: CF 3000 AM 0,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lama di ricambio, sezione min.: 0,5 mm², sezione max.: 0,5 mm²

Caratteristiche tecniche

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

DMCV 1,5/ 7-G1-3,5 P35