› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DMC 0,5/ 5-G1-2,54 SMD R44

Cod. Rexel CX1837256
Cod. Produttore 1837256
Cod. EAN 4017918051952

Informazioni principali

  • Serie: KGS-PC 4
  • Tipo: Guscio per connettori
  • Compatibilità: Connettori 4/6
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Uso: Industriale
  • Dimensioni: Standard
  • Applicazione: Connessioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGS-PC 4

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

DMC 0,5/ 5-G1-2,54 SMD R44