› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DMC 0,5/ 2-G1-2,54 SMD R24

Cod. Rexel CX1837227
Cod. Produttore 1837227
Cod. EAN 4017918111267

Informazioni principali

  • Serie: KGG-PC 4
  • Tipo: Guscio connettori
  • Numero gusci: 3
  • Applicazione: Connettori elettrici
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-PC 4

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

DMC 0,5/ 2-G1-2,54 SMD R24