Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX5555
Cod. Produttore
5555
Cod. EAN
8013406207395

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Distributore video
  • Uscite: 4 uscite
  • Cavo: Coassiale 75 ohm
  • Segnali: Colori e bianco/nero
  • Alimentazione: 12-18 Vd.c.
  • Serie: EX5555

Documentazione tecnica

Distributore video al piano con 4 uscite progettato per l’installazione a parete. Realizzato in materiale resistente di colore neutro, è adatto per stazioni interne. Consente la distribuzione del segnale video tramite cavo coassiale, garantendo un’alimentazione stabile a 12-18 V DC. Ideale per impianti di videosorveglianza o sistemi di comunicazione interna, assicura una connessione affidabile e una facile integrazione negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Distributore video al piano, 4 uscite con cavo coassiale 75 ohm per segnali video a colori e in bianco/nero, alimentazione 12-18 Vd.c.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Distributore video al piano 4 uscite coassiale 75 ohm residenziale