Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE120-00080
Cod. Produttore
120-00080
Cod. EAN
4031026197074

Informazioni di prodotto

  • Serie: Autotool
  • Altezza cablaggio: 25-45 mm
  • Diametro max cablaggio: 20 mm
  • Compatibile fascette: Manuali e automatiche
  • Utilizzo: Tavole di cablaggio HH20
  • Funzione: Distanziatori per cablaggi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Vantaggio: Legatura più agevole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Standoff per una altezza costante e uniforme del cablaggio. Accelera la legatura dei cablaggi. Adatti per diametro cablaggio massimo 20 mm. Utilizzabili con fascette manuali o automatiche della serie Atotool 2000 CPK. Accessori per tavole di cablaggio HH20, creano spazio per una legatura più agevole. Diametri fino a 20 mm. Altezza cablaggio 25-45 mm.

Serie

Autotool

Produttore

DISTANZIATORI AT2000 HH20