Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTD125
Cod. Produttore
STD125
Cod. EAN
8006588110041

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 125x50 mm
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Fissaggio: distanziatore STD125 incluso
  • Imballo: 20 m per cartone
  • Interasse scatole: 125 mm
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Serie: SOTTO
Descrizione del produttore: Distanziatore per pavimento modello LDC125, realizzato in materiale resistente e durevole, ideale per garantire un corretto posizionamento e fissaggio dei componenti elettrici. Progettato per facilitare l'installazione e assicurare stabilità nelle applicazioni di impianti elettrici, con una struttura compatta e funzionale. Adatto per utilizzo professionale nel settore elettrico, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Distanziatore pavimento LDC125 materiale resistente per impianti elettrici professionali