Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTD105
Cod. Produttore
STD105
Cod. EAN
8006588110034

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Serie: LINEADIN
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Dimensioni disponibili: 75x50 a 200x75 mm
  • Fissaggio: Con distanziatori STD e tasselli TS
  • Grado di protezione: IP40
Descrizione del produttore: Distanziatore per pavimento modello LDC105, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un montaggio preciso e stabile degli impianti elettrici. Questo accessorio facilita l’installazione mantenendo la corretta distanza tra componenti, assicurando sicurezza e funzionalità nell’allestimento degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Distanziatore pavimento LDC105 materiale resistente per impianti elettrici professionali