Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTD075
Cod. Produttore
STD075
Cod. EAN
8006588110010

Informazioni di prodotto

  • Serie: SOTTO
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 75x50 mm
  • Altezza distanziatore: 20 mm
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Fissaggio: tasselli TS e viti RIV8
  • Protezione: IP40, resistenza al calore GWT 850°C
  • Compatibilità: scatole derivazione DM2800PA, SDC, accessori modulari
Descrizione del produttore: Distanziatore per pavimento LDC di lunghezza 75 mm, realizzato in materiale resistente e durevole, ideale per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Progettato per facilitare il montaggio e mantenere la corretta distanza tra componenti, contribuisce a un cablaggio ordinato e funzionale. La sua struttura compatta e robusta assicura affidabilità nel tempo, rendendolo un accessorio indispensabile per sistemi elettrici professionali.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Distanziatore pavimento LDC 75 mm materiale resistente per installazioni elettriche professionali