Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMD20
Cod. Produttore
DMD20
Cod. EAN
8006588050613

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 200x62,5 mm
  • Sezione geometrica: 10.600 mm²
  • Carico canale: 2,35 daN-m
  • Riempimento max: 50% sezione geometrica
  • Colore: Grigio chiaro tipo 7035
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: DOMINIO
Distanziatore per parete DMC20 realizzato in materiale resistente, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su superfici verticali. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando l’organizzazione e la separazione dei cavi. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e qualità nei materiali utilizzati. Descrizione del produttore: Distanziatore da parete DMC20 progettato per applicazioni elettriche, realizzato in materiale resistente e durevole. Ideale per garantire un corretto distanziamento e supporto delle strutture elettriche, assicura stabilità e sicurezza nell’installazione. La sua costruzione robusta lo rende adatto all’uso in ambienti industriali e civili, facilitando il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici su pareti.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio di supporto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Produttore

Distanziatore parete DMC20 materiale resistente fissaggio sicuro impianti elettrici