Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASDC6
Cod. Produttore
SDC6
Cod. EAN
8006588110454

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Distanziatore elettrico 20 mm
  • Funzione: Montaggio preciso e sicuro
  • Isolamento: Garantito corretto isolamento
  • Applicazioni: Quadri elettrici e dispositivi
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Dimensione: 20 mm distanza
  • Serie: CASDC6
  • Efficienza: Gestione ottimale dello spazio
Descrizione del produttore: Distanziatore elettrico da 20 mm progettato per garantire un montaggio preciso e sicuro dei componenti. Realizzato per assicurare un corretto isolamento e mantenere la distanza necessaria tra le parti elettriche, favorendo così la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una gestione ottimale dello spazio all’interno di quadri elettrici e dispositivi. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Distanziatore elettrico 20 mm montaggio preciso isolamento quadri elettrici