Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTD205
Cod. Produttore
STD205
Cod. EAN
8006588110058

Informazioni di prodotto

  • Serie: LDC
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1
  • Dimensioni: 200x50 mm
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Accessori compatibili: STD205, LDS50, LDSC50, DMF
  • Conforme a norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, B.T 2014/35/EU
Descrizione del produttore: Distanziale per pavimento modello LDC205-155, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel posizionamento delle parti, facilita il montaggio mantenendo un corretto allineamento. Prodotto specifico per uso professionale nel settore elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Distanziale pavimento LDC205-155 resistente per fissaggio sicuro componenti elettrici professionale