Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-00117
Cod. Produttore
148-00117
Cod. EAN
4031026470474

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Distanziatore SpotClip
  • Dimensioni: 592 x 592 mm
  • Compatibilità: Griglie 600 mm
  • Diametro faretti: 75-314 mm
  • Materiale: Ritardante fiamma UL94-V2
  • Resistenza: Alta a temperature elevate
  • Certificazioni: EN 60598-1, EN 60598-2-2
  • Serie: SpotClip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SpotClip-Plate distribuisce il peso dei faretti uniformemente sulla struttura del controsoffitto. Installazione flessibile durante o dopo la costruzione. Mantiene la resistenza meccanica anche a temperature elevate. Materiale ritardante di fiamma secondo la UL94-V2. Permette di aumentare la durata dei faretti prevenedo il surriscaldamento. Semplifica e velocizza l'installazione e la sostituzione dei faretti. Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2, e NF C 15100. SpotClip-Plate è stato sviluppato appositamente per le installazioni in controsoffitto con griglia per evitare danni e fratture ai pannelli causati dal peso dei faretti. Le dimensioni del prodotto, 592 x 592 mm, ne permettono l'utilizzo con le griglie di supporto standard di dimensioni 600 mm. La struttura dello SpotClip-Plate, con i punti di pretaglio, permette di installare la maggior parte dei faretti con diametro tra 75 mm e 314 mm. Per utilizzare questo prodotto controlla se la griglia del controsoffitto ha un passo di 600 mm. In base al produttore e al Paese questa distanza può variare da 600 mm a 625 mm.

applicazione

Soffitto cavo

profondità di incasso

5 mm

larghezza di montaggio

314 mm

lunghezza di montaggio

35 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

Serie

SpotClip