Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-00123
Cod. Produttore
148-00123
Cod. EAN
4031026480107

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Distanziatore illuminazione
  • Compatibile con faretti LED e fluorescenti
  • Diametro max faretto: 75 mm
  • Altezza max faretto: 130 mm
  • Installazione con morsetto HelaCon Lux
  • Adatto a soffitti sospesi e cemento
  • Testato secondo EN 60598-1/2-2, NF C 15100
  • Serie: SpotClip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SpotClip-Box è adatto a qualisiasi tipo di soffitto sospeso e vari tipi di materiale. Assicura una distanza di sicurezza tra il faretto e il materiale di isolamento. I denti alla base del supporto prevengono spostamenti durante l'installazione. La connessione si effettua senza l'utilizzo di viti grazie al morsetto HelaCon Lux incluso. Previene danni al materiale di isolamento causati dal surriscaldamento. Aumenta la durata e l'affidabilità dei faretti. Installazione semplice e veloce con il sistema a baionetta. Può anche ssere utilizzato in immersione nei soffitti di cemento per installare faretti e casse acustiche. Testato secondo EN 60598-1, EN 60598-2-2, e NF C 15100. SpotClip-Box è stato sviluppato appositamente per le case passive. Questi rivoluzionari distanziali prevengono il contatto tra il materiale di isolamento e il faretto. L'isolamento rimane intatto, evitando discontinuità nell'integrità dell'isolante delle case passive. SpotClip-Box è utilizzabile con faretti LED e fluorescenti con un diametro fino a 75 mm e una altezza massima di 130 mm. Il prodotto viene fornito in kit, con morsetti HelaCon Lux per le connessioni elettriche e tutti i componenti di montaggio.

applicazione

Soffitto cavo

profondità di incasso

130 mm

larghezza di montaggio

75 mm

lunghezza di montaggio

140 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione

Serie

SpotClip