Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX69PH
Cod. Produttore
69PH
Cod. EAN
8013406221919

Informazioni di prodotto

Dispositivo programmabile con 2 relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo programmabile con 2 relè in scambio 6 A 230 V~ che funzionano con programmazione separata o in correlazione, programmabile manualmente per funzioni base e con programmatore 950C o software SaveProg per funzioni avanzate, nel funzionamento base può essere utilizzato come relè monostabile o ripetitore di chiamata, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Dispositivo programmabile 2 relè 6A 230V montaggio su guida DIN per automazione

€ 127,18 x 1 pz.
(pz.)