Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA490705000
Cod. Produttore
490705000
Cod. EAN
8029564648390

Informazioni di prodotto

EAP650-OUTDOOR OMADA AX3000I6
Access point outdoor TP-Link EAP650 con tecnologia WiFi 6 AX3000, progettato per garantire una connessione wireless ad alta velocità e affidabilità in ambienti esterni. Dotato di design resistente alle intemperie, assicura prestazioni elevate anche in condizioni climatiche avverse. Supporta la gestione centralizzata tramite Omada, offrendo una soluzione avanzata per reti aziendali e spazi pubblici. Ideale per estendere la copertura WiFi con stabilità e sicurezza, sfruttando le ultime innovazioni nel campo delle reti wireless. Descrizione del produttore: Access point Wi-Fi 6 dual-band per esterni AX3000, omnidirezionale. 1 porta Gigabit RJ45, 574 Mbps a 2,4 GHz + 2402 Mbps a 5 GHz, 802.3at PoE e PoE passivo, IP67 resistente alle intemperie, 2×4 dBi (2,4 G), 2×5 dBi (5G), Mesh, Roaming continuo, MU-MIMO, Band Steering, Beamforming, bilanciamento del carico, gestione centralizzata tramite controller SDN Omada, app Omada. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

Produttore

Dispositivo outdoor ad alte prestazioni WiFi 6 AX3000 OMADA EAP650 per installazioni rapide e affidabili