Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6949
Cod. Produttore
6949
Cod. EAN
8013406164537

Informazioni di prodotto

  • Dispositivo multifunzione programmabile
  • Installazione su guida DIN 60715 TH35
  • Occupazione moduli 8 x 17,5 mm
  • Applicazioni speciali DigiBus
  • Serie EX6949
  • Tipo multifunzione
  • Uso industriale
  • Programmazione personalizzabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo multifunzione programmabile per applicazioni speciali su impianti DigiBus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Dispositivo multifunzione programmabile DigiBus installazione guida DIN 8 moduli