Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR3E06
Cod. Produttore
XVR3E06
Cod. EAN
3606480611957

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

corpo luminoso

LED

tensione nominale

48 V

tipo di corrente

DC

colore calotta

blu

ottica

specchio

Serie

Harmony_XVR

volume

90

numero di elementi della colonna segnaletica

2

diametro esterno

100 mm

grado di protezione (IP)

IP65

funzione luce rotante

funzione flash

tensione d’esercizio nominale Ue

48 V

funzione acustica

tipo di tensione per l’azionamento

DC

funzione luce fissa

Produttore

Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, blu